Klíč dvoukloubový FLEXI SW 20 x 22mm D.287,5mm

Č. pol.: 43012022
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43012022
EAN/GTIN 4018754025817
Číslo výrobcu 43012022
Číslo L L60010 498
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • metrické, nerovnomerné Rozmery kľúčov
  • Otočný dvojitý šesťuholník s profilom AS-Drive
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • a1: 27,3 mm
  • a2: 29,8 mm
  • d1: 45,5 mm
  • d2: 48 mm
  • Dĺžka mm (L): 287,5 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Hmotnosť: 430g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 20 x 22 mm
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 20 mm
  • Šírka naprieč plochami 2 [mm]: 22 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka