Upínacia lišta

Č. pol.: 429076
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 429076
EAN/GTIN 4020772429072
Číslo výrobcu 429076
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia lišta, max. Upínacia sila na upínací bod 30 KN

Charakteristika:

  • Veľkosť: 80x400
  • B: 80
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 400
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0.01: 50
  • SM2 ±0.01: 150
  • Hmotnosť: 16480 g