{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 40 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 0,3 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 98 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 248 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429005 40-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517230 | |
Číslo výrobcu | 368-169 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov 40-50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
528,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
427,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 | 0,006 |
Hĺbka merania s predĺžením | 248 | 247 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Rozmer A | 0,3 | 0,5 |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |