{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 863 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Rozsah merania | 6 mm - 10 mm | |
| Odčítanie | 0,001 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Počet meracích hláv | 2 | |
| ⌀ nastavovacieho krúžku | 8 mm | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
| Číslo položky | 428701 6-10 | |
| EAN/GTIN | 5051102213794 |