Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada digitálních dutinoměrů XT pro rychlé měření Holematic, Rozsah měření: 6-10mm

Artiklové číslo: 428701 6-10

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428701 6-10
EAN / GTIN 5051102213794

Popis

Provedení:

3-bodové dutinoměry pro rychlé měření Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5 – 16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428751 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Poznámka:

Provedení s přenosem Bluetooth na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost