Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár 2-3

Č. pol.: 421652 2-3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie 2 mm - 3 mm
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421652 2-3
EAN/GTIN 4946368016047
Číslo výrobcu 126-804

Popis

Prevedenie:

So 60° vrcholovým uhlom na meranie viacerých stúpaní s párom nadstavcov (štrbina a hrot). Pre metrický a UN závit.

Vhodné pro:

Závitové strmeňové mikrometre č. 421650 a 422340.

Poznámka:

Nástavce pre závity Whitworth na vyžiadanie.
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
    Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka