{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
| Odčítanie | 0,001 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba | 2 µm | |
| ⌀ vretena | 6,35 mm | |
| Stúpanie vretena | 2 mm | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Balenie | stabilný box | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
| Číslo položky | 421571 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4946368716688 | |
| Číslo výrobcu | 293-145-30 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |