Digitálne posuvné meradlo ABS s meracími hrotmi 750

Č. pol.: 415621 750

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 64,60 € PU (ks)
  • 59,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,07 mm
Meracie hroty Áno
Dĺžka meracích čeľustí 150 mm
⌀ vnútornej meracej násady 20 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415621 750
EAN/GTIN 4045197829931

Popis

Prevedenie:

Digitálne posuvné meradlo s absolútnou stupnicou, nulovanie nie je potrebné. Veľký displej s vysokým kontrastom. Elektronika sa vypne automaticky po 5 minútach. Zapínanie jednoduchým posunutím. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S robustným kovovým krytom.:

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely