Brusný kotouč CNC na nástroje Startec-HP 100x10x20 mm u-X 10-6 DN54-3-MHP

Č. pol.: 408972
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 408972
EAN/GTIN 9003174089728
Číslo výrobcu 408972
Číslo L L50140 684
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotúč môžete použiť na brúsenie všetkých karbidových rezných nástrojov pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov. Sady brúsnych kotúčov na kompletné obrábanie v rozsahu diamantových zrniek D64 - D46. Dôležité: Mal by sa používať len na hlboké brúsenie. Dokonalá rovnováha medzi veľkosťou zrna, koncentráciou a väzbou zabezpečuje mimoriadne dlhú životnosť nástroja a presnosť profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Veľkosť zrna: 54
  • Špecifikácia : 10 − 6
  • Rozmery (D x H x V): 100 x 10 x 20 mm
  • Priemer: 100 mm
  • Hrúbka: 10 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnosť materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Najlepšia kvalita reznej hrany
  • Veľmi dlhá životnosť nástroja
  • Vysoké zachovanie ostria

Použitie:

  • Na brúsenie všetkých rezných nástrojov z tvrdokovu pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka