Kartáč na bloky s ocelovým drátem rukojeť HBB 8 řady, Ø 0.45 mm

Č. pol.: 4007220647295
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220647295
EAN/GTIN 4007220647295
Číslo výrobcu 43678003
Číslo L L51510 428
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

drátěné kartáče s rukojeť pro hrubé čištění velkých ploch. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 8
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,45 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 35 mm
  • Délka, celkem: 235 mm

Výhoda:

  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Ploché provedení drátu pro agresivní efekt čištění.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstranění rzi; odstranění oxidových vrstev; zdrsnění
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka