tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík NON-FEROUS kulatý kužel KEL Ø 12x30mm hřídel Ø 6 mm neželezné kovy

Č. pol.: 4007220533116
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220533116
EAN/GTIN 4007220533116
Číslo výrobcu 21125296
Číslo L L51140 156
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Společnost PFERD TOOLS vyvinula NEŽELEZNÉ zuby pro univerzální hlavice na NEŽELEZNÝCH kovech a plasty vyztužené vlákny. Vyznačuje se vysokým řezným výkonem. Kulatý kuželovitý technická fréza s kulatým vrcholem podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 2,6 mm
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 16000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 16000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 16000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 29000 RPM
  • Ozubení: NEŽELEZNÁ
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • úhelník: 14 °
  • Délka, zoubkované: 30 mm
  • Délka, celkem: 70 mm

Výhoda:

  • Velmi dobrý výkon při odstraňování v hlavice vhodný pro neželezné kovy, jako je mosaz a měď, plasty a plasty vyztužené vlákny.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Tvrdý neželezný kov
    • plasty
    • Termoplasty
    • zinek