Netkaná brusná hvězdička PNST Ø 38 mm závit 8-32 UNC A280 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Č. pol.: 4007220441169
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsna hviezdica z rúna

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220441169
EAN/GTIN 4007220441169
Číslo výrobcu 44698383
Číslo L L51100 511
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brúsne hviezdice POLINOX sú vyrobené z polyamidového rúna, v ktorom je vložené brúsne zrno. Brúsne rúno je navrstvené vo vrstvách v tvare hviezdy a v strede je spojené. Je obzvlášť vhodný na úzke pracovné plochy, ako sú vŕtané otvory a výklenky a ťažko prístupné miesta. Brúsne hviezdice POLINOX sú vhodné na čistenie, odstraňovanie otrepov a jemné brúsenie vnútorných povrchov a kontúr.

Charakteristika:

  • Počet, vrstvy: 3 kusov
  • OT./MIN., max: 12600 RPM
  • OT./MIN., opt.: 7500 RPM
  • Brúsivo: Korund A.
  • Ø Exterior metric: 38 mm
  • Veľkosť zrna: 280

Výhoda:

  • Optimálne nastavenie kontúr vďaka vysokej flexibilite.
  • Chladnejšie uzemnenie a nízke tepelné zaťaženie obrobku.
  • Žiadne upchatie nástroja kvôli otvorenej štruktúre a vysokej flexibilite netkaného materiálu.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Pre najlepší výkon, použite pri odporúčanom rýchlosť rezania 10-20 m / s. Dosahuje sa ideálny kompromis medzi úberový výkon, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotrebovaním nástroja.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; odihľovanie; Inscenované jemné brúsenie; Zdrsnenie; Štruktúrovanie (rohožka, rohožka na čiary a satinovanie); povrchová úprava
  • Typy pohonov: pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • Mosadz
    • bronz
    • oceľová liatina
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Meď
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Zinok

Rozsah dodávky:

  • Prosím, objednajte si príslušný držiak náradia zvlášť.

Poznámka:

  • Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 32 m/s.
  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.

Vhodné výrobky