• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

PFERD TOOLS Přesný pilník typu 943 P 150 mm, švýcarský sek 4, velmi jemný

Č. pol.: 4007220398708
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4007220398708
EAN/GTIN 4007220398708
Číslo výrobcu 12409434
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Křížový řez pro velmi jemné přesné obrábění.
  • Hranolový pilník o délce 150 mm (nejmenší provedení).

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 943P
  • Metrický šířka: 3 mm
  • Úder: 4
  • Metrika délky: 150 mm

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)