Bruska na korunové ventilátory, Ø 40 x 20 mm, Ø 6 mm, A120 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Č. pol.: 4007220154649
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220154649
EAN/GTIN 4007220154649
Číslo výrobcu 44408126
Číslo L L51070 50
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

V případě kapesních brusek jsou lamely brusivo uspořádány radiálně kolem osy nástroje na podpěře. Díky své flexibilitě se ideálně přizpůsobí konturám obrobku. Brusné zrno je vloženo do vazby syntetické pryskyřice na pružném nosiči tkaniny, který je odolný proti tahu. V ISO 3919 jsou kapesní brusky uvedeny pod označením ″brusné kolíky Lamella″. Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 19100 RPM
  • OT./MIN, opt.: 9600 RPM
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 40 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Trvale vysoké odstranění materiálu po celou dobu životnosti, protože nový, agresivní brusivo je neustále uvolněn.
  • hlavice na přední straně velmi blízko hran a úhlů díky ploché konstrukci jádra odlitku.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Snížení kontaktního tlaku a okrajové rychlosti a přidání brusný olej snižují opotřebení nástroje a teplotní zatížení obrobku. Zvýšení rychlosti odstraňování by mělo být dosaženo hrubším zrnitostí než zvýšením kontaktního tlaku, aby se zabránilo zbytečnému opotřebení nástroje a teplotnímu zatížení obrobku. Zvýšení velikost řezné rychlosti má za následek mírně jemnější povrch. Zvýšení kontaktního tlaku činí povrch mírně hrubší. Čím měkčí je materiál, který má být zpracován, tím hrubší je povrch (pokud jsou použity stejné velikosti zrna). Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Pokud je překročen stanovený optimální Otáčky, musí být tlak v kontaktu výrazně snížen.
  • Bezpečnost je zaručena pouze v případě, že délka upnutí je alespoň 15 mm a specifikované maximální Otáčky není překročeno pro délky otevřené hřídele.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka