PWT 150mm 10,000/100HV M14 úhlová bruska pro vzduchové turbíny pro Ø 2,600 ot./min

Č. pol.: 4007220071212
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220071212
EAN/GTIN 4007220071212
Číslo výrobcu 80201020
Číslo L L51700 198
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Turbínové motory vynikají svým stabilním výkonem ve vysokém rychlostním rozsahu. Úhlová bruska na stlačený vzduch s turbínovým motorem má držák na závitové nástroje pro nástroje s vnitřním závitem nebo držákem příruby. Výfukový vzduchovod pohonu stlačeného vzduchu je umístěn dole. Pohon stlačeného vzduchu se zabudovaným odstředivým regulátorem se smí používat pouze bez olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Připojovací závit 1/2″ vnitřní, 2 upínací klíče, 2 upínací matice, 3 upínací příruby, ochranný kryt, Antivibrační rukojeť.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon bez olej: 2600 wattů
  • Otáčky bez olej: 10000 RPM
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 40 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,9 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 2,25 m³/min
  • Metrické délky: 295 mm
  • Čistá hmotnost: 2,58 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 16 mm
  • Ø závit: M14
  • Ø upínač nástrojů: 22,23 mm
  • Výstup výfukového vzduchu: Dolní
  • Výška: 97 mm

Výhoda:

  • Pohon je silný.
  • Pohon je optimálně navržen pro doporučené nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovou montáží.
  • Pohon je optimálně navržen pro doporučené nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovou montáží díky závitové montáži. Max. Průměr nástroje až 150 mm.
  • Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.
  • Zámek vřetena pro výměnu nástrojů pomocí klíč.

Poznámka:

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka