Popis:
Jsou vhodné zejména pro odstraňování otřepů a povrchové úpravy na stacionárních strojích. PFERD TOOLS kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 6000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 2400 RPM
- OT./MIN, opt., do: 3900 RPM
- Záznamový systém: Stopka
- Ø hrnec: 28 mm
- Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
- Ø vnější metrika: 25 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
- Velikost zrna: 120
- Délka, ořez: 25 mm
- Délka, ořez na kroužek: 13 mm
- Délka, celkem: 70 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
- Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
- Optimální přístup k těžko dosažitelná místa, jako jsou otvory a dutiny, rozmetání ořezu během otáčení.
- Opěrný kroužek zabraňuje průniku vodičů do strany.
- Po dokončení ořezávání na opěrném kroužku jej lze odstranit pro další použití bez změny chování kartáčku.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Jakmile je zastřihování dokončeno až k opěrnému kroužku, sejměte opěrný kroužek. To umožňuje uvolnit a zcela spotřebovat zbývající zásoby. Pro obzvláště flexibilní hlavice, pro velký průměr rozmetání nebo pro dosažení těžko přístupných oblastí, odstraňte opěrný kroužek na začátku práce.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacích hřídelů; obráběcí stroj; vrtačka; roboty; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Rozsah dodávky:
- Tento kartáč je dodáván s opěrným kroužkem.
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.