hrubovací kotouč E 230 x 7,2 x 22,23 mm KERAMICKÁ napájecí linka SG STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Č. pol.: 4007220019948
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220019948
EAN/GTIN 4007220019948
Číslo výrobcu 62218300
Číslo L L51150 86
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Vysoce výkonný hrubovací kotouč s keramickou zrnitostí pro rychlý a ekonomický broušení. Naskenujte QR kód a dozvíte se více o hrubovacích discích PFERD TOOLS.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6600 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO
  • Ø vnější metrika: 230 mm

Výhoda:

  • Maximální agresivita a vynikající životnost díky samoostřicímu účinku vysoce výkonného abrazivního keramického zrna v kombinaci se speciální technologií vázání.
  • Úspora nákladů na pracovní sílu díky mnohem rychlejšímu průběhu práce ve srovnání s běžnými hrubovací kotouči.
  • Práce s energeticky úsporným výkonem.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka