PFERD TOOLS Přesný pilník typu 911 P 150 mm, švýcarský řez 2, středně jemný

Č. pol.: 4007220014974
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220014974
EAN/GTIN 4007220014974
Číslo výrobcu 12409112
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Křížový řez pro středně jemné přesné obrábění.
  • Hranolový pilník o délce 150 mm (nejmenší provedení).

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 911P
  • Metrický šířka: 2,3 mm
  • Úder: 2
  • Metrika délky: 150 mm
  • Výška: 1,2 mm

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka