PFERD TOOLS Přesný pilník typu 712 P 180 mm, švýcarský řez 0, hrubý

Č. pol.: 4007220014790
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220014790
EAN/GTIN 4007220014790
Číslo výrobcu 12407120
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Křížový řez pro hrubé přesné obrábění.
  • Hranolový pilník o délce 180 mm (střední provedení).

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 712P
  • Metrický šířka: 8,2 mm
  • Úder: 0
  • Metrika délky: 180 mm
  • Výška: 2,5 mm

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka