Očkoplochý klíč ″39″ krátký 11/32″

Č. pol.: 39.11/32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 39.11/32
EAN/GTIN 3148510999142
Číslo výrobcu 39.11/32
Číslo L L60130 6536

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
  • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [″]: 11/32
  • B x B1 [mm]: 19,4 x 14,0
  • C1 [mm]: 6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 6,0
  • L [mm]: 98
  • 6hran - 12hran [mm]: 6
  • [g]: 25