Skrutky s vnútorný šesťhran, pevnostná trieda 12.9

Č. pol.: 382028
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 382028
EAN/GTIN 4020772382025
Číslo výrobcu 382028
Číslo L L30120 373
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Skrutky s vnútorný šesťhran, pevnostná trieda 12.9, oceľ, temperované, valcované vlákno.

Charakteristika:

  • D x L: M20x160
  • Trieda pevnosti: 12,9
  • B1: 27
  • B2: 100
  • L1: 5
  • SW: 5
  • Hmotnosť: 330 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka