Upínacie lišty 3,7

Č. pol.: 380825 3,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka A 250 mm
C 52 mm
B 3,7 mm
Druh produktu Upínací prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380825 3,7
EAN/GTIN 2050001855213
Číslo výrobcu 248.40-250X3,7

Popis

Prevedenie:

  • Z ferromagnetického kovu.
  • Pozdĺžna strana s pružiacou lištou, ktorá pri zapnutí magnetu pritláča obrobok k podkladu (efekt sťahovania).
  • Dodávka po pároch.

Použitie:

Na bezpečné upínanie nemagnetických materiálov na magnetoch.

Rozsah dodávky:

Vrátane dorazu obrobku (okrem veľ. 4).