„Ľahká“ upínacia tyč

Č. pol.: 377069
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 377069
EAN/GTIN 4020772377069
Číslo výrobcu 377069
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia tyč ľahká, temperovaná oceľ leštená.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 43
  • Pre upínacia skrutka: M36 M42
  • B1: 43
  • B2: 102
  • B3: 54
  • D: M30
  • L: 400
  • A: 80
  • E1: 74
  • E2: 209
  • Hmotnosť: 9709 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka