Plochý drážkový kameň brúsený 16

Č. pol.: 375370 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6322B
Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia 16 mm
pre skrutky DIN 84, DIN 912 M6×16
Dĺžka 22 mm
Výška H 10 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375370 16
EAN/GTIN 4020772071721
Číslo výrobcu 71720

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Ploché posuvné bloky sú potom účelné, keď sa zariadenie používa vždy na jednom stroji s rovnakou šírkou drážky.

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Přesnost:

Rozmer b = lícovanie h6.
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
    Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka