Drážkový T-kameň dlhý 18/M16

Č. pol.: 375325 18/M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Menovitý rozmer T-drážky 18 mm
Závit M16
Výška kameňa 20 mm
Šírka a 17,7 mm
Šírka e 28 mm
Výška k 10 mm
Dĺžka 56 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375325 18/M16
EAN/GTIN 4020772084707
Číslo výrobcu 84707

Popis

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre precízne stroje na šetrné narábanie so stolovými drážkami.

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.
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
    Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka