Drážkový T-kameň dlhý 10/M8

Č. pol.: 375325 10/M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Menovitý rozmer T-drážky 10 mm
Závit M8
Výška kameňa 12 mm
Šírka a 9,7 mm
Šírka e 15 mm
Výška k 6 mm
Dĺžka 30 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375325 10/M8
EAN/GTIN 4020772084660
Číslo výrobcu 84665

Popis

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre precízne stroje na šetrné narábanie so stolovými drážkami.

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.
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
    Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka