Skrutkovacia podpera s oceľovou spodnou časťou 50

Č. pol.: 373500 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6400
najvyššia výška podložky 50 mm
najmenšia výška podložky 38 mm
⌀ hlavy 31 mm
⌀ spodného dielu 31 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny 6,6 mm - 14 mm
Nosnosť 25 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Číslo výrobcu 72397

Popis

Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.

Poznámka:

Od veľ. 52 s centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.
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
    najvyššia výška podložky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka