Univerzálna upínacia podložka jednotlivá 1

Č. pol.: 372200 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6500E
Výška podložky (použiť párovo) 23 mm - 51 mm
Výška 33 mm
Dĺžka 19 mm
Šírka 30 mm
Druh produktu Upínací prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 372200 1
EAN/GTIN 4020772073299
Číslo výrobcu 73296

Popis

Prevedenie:

Schodovo ozubená. Na použitie v pároch. Jednotlivé podložky sú použiteľné v spojení s úpinkou č. 372000.

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.