Samovyrovnávacia podložka nastaviteľná ryhovaná, vonkajší závit M10

Č. pol.: 370066 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Rozmer cez steny SW 17 mm
Vonkajší ⌀ D1 8,6 mm
Dĺžka 1 15,7 mm
Dĺžka goliera L2 30 mm
maximálne zaťaženie (statické) 8 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370066 M10
EAN/GTIN 2050001961969
Číslo výrobcu K0287.310

Popis

Prevedenie:

Gulička z ocele pre guličkové ložiská.
  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.