Samovyrovnávacia podložka nastaviteľná rovná, vonkajší závit M8

Č. pol.: 370065 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Rozmer cez steny SW 13 mm
Vonkajší ⌀ D1 5,8 mm
Dĺžka 1 11,6 mm
Dĺžka goliera L2 25 mm
maximálne zaťaženie (statické) 8 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370065 M8
EAN/GTIN 2050001961907
Číslo výrobcu K0287.108

Popis

Prevedenie:

Gulička z ocele pre guličkové ložiská.
  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.