Súprava paralelných podložiek 125

Č. pol.: 366704 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet líšt 24 Pár
Dĺžka 125 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366704 125
EAN/GTIN 4045197761200

Popis

Prevedenie:

HOLEX − štandardné vyhotovenie. Tolerancia výšky a párovania 0,01 mm. Uchovávané v drevenom boxe (ako na obrázku). Tvrdosť: 60 HRC.
Jemne brúsené v pároch.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Poznámka:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.
Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely