Mäkká nastavbová čeľusť 80A

Č. pol.: 363034 80A
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál EN AW-7075
Šírka čeľustí b 80 mm
Výška čeľusti h 24 mm
Dĺžka čeľustí l 40 mm
vhodné pre farebný kód Xtric 50
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363034 80A
EAN/GTIN 4062406358723

Popis

Použitie:

Na vkladanie jednotlivých kontúr a na obrábanie citlivých komponentov.

Poznámka:

Pre rýchlu výmenu čeľustí je k dispozícii rybinové vedenie. Vyhotovenie S z ocele a A z hliníka. Rezaný východiskový materiál, spracovaná je iba spodná strana. Pri výrobkoch 363034 80A upnutie iba max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pri výrobkoch 363034 120A upnutie iba max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pri výrobkoch 363034 160A upnutie iba max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka