Ložisko vretena, kompletné 125/220

Č. pol.: 363008 125/220
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5 mm; 13 mm
vhodné pre typ 125S; 125SP
vhodné pre farebný kód Xtric 125
Druh produktu Vretenové ložisko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363008 125/220
EAN/GTIN 4062406220006

Popis

Prevedenie:

  • Umožňuje upnutie dvoch komponentov.
  • 4 mm kompenzácia dĺžky vretena na upínanie obrobkov rôznych veľkostí.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.

Vhodné pro:

Samostatne dostupné stredové čeľuste č. 363040, 363042, 363044.

Rozsah dodávky:

Vretenové ložisko, vreteno s kompenzáciou dĺžky.

Zvláštní příslušenství:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 3 a veľ. 5.

Poznámka:

Nie je možné použiť pri veľkosti 50 ani pri typoch Xtric XS a XSP!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka