Pár prizmatických čelistí 100

Č. pol.: 362500 100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku čeľustí 100 mm
vhodné pre farebný kód HD-Allmatic
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362500 100
EAN/GTIN 4250364400435
Číslo výrobcu 6921014024031

Popis

Použitie:

Prídavné čeľuste mnohonásobne rozširujú vaše možnosti. Hydraulické vyrovnávacie čeľuste pre viacnásobné upínanie okrúhleho materiálu alebo na upínanie obrobkov s povrchovými odchýlkami na vyžiadanie.

Vhodné pro:

GARANT-NC č. 360510; 360465; 361290.
HOLEX č. 362010.
ALLMATIC č. 362250362300, ako aj so základnými čeľusťami č. 361500361520 vhodné pre verziu NC8. Adaptérové čeľuste č. 361600, 361620 tiež vhodné pre všetky NC verzie.

Poznámka:

Upevňovacie skrutky objednávať samostatne č. 362621 M10×23.