Predsadzovacia čeľusť Gripp 160

Č. pol.: 362392 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku čeľustí 160 mm
Šírka čeľustí b 12 mm
Výška čeľusti h 50 mm
vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362392 160
EAN/GTIN 4062406241933

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť pri upínaní. Prídavné čeľuste mnohonásobne rozširujú možnosti vášho zveráka. Optimalizovaný tvar zubov na vysoké prídržné sily.
Reverzná čeľusť s 2 stupňami upnutia. Jeden stupeň upnutia s výškou 3 mm a jeden stupeň upnutia s výškou 5 mm.