Pár posuvných matíc 20/16

Č. pol.: 362160 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer T-drážky B 20 mm
Lícovacia drážka 16 mm
malá šírka A 16 mm
Celková šírka B 20 mm
Celková výška C 12 mm
Celková dĺžka D 25 mm
vhodné pre farebný kód Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; modulárny HOLEX 125; modulárny HOLEX 150
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362160 20/16
EAN/GTIN 2050001672582
Číslo výrobcu 2.29.71000 - 20/16

Popis

Přesnost:

Rozmer B = lícovanie h6.