{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer T-drážky B | 12 mm | |
| Lícovacia drážka | 16 mm | |
| malá šírka A | 16 mm | |
| Celková šírka B | 12 mm | |
| Celková výška C | 10 mm | |
| Celková dĺžka D | 25 mm | |
| vhodné pre farebný kód | Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; modulárny HOLEX 125; modulárny HOLEX 150 | |
| Druh produktu | Drážkový kameň |
| Číslo položky | 362160 12/16 | |
| EAN/GTIN | 2050001672599 | |
| Číslo výrobcu | 2.29.71000 - 12/16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com |