Modulární svěrák 125

Č. pol.: 362110 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 125 mm
Hmotnosť 18,5 kg
Celková dĺžka L 345 mm
Rozsah upínania b 150 mm
Výška základného telesa G 40 mm
Výška čeľusti C 40 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna l 16 mm
Lícovacia drážka priečna n 16 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo modulárny HOLEX 125
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362110 125
EAN/GTIN 4045197708229

Popis

Prevedenie:

  • Strojový zverák s vťahovacími čeľusťami.
  • Jednoduché mechanické ovládanie (do 3,5 t).
  • Jemné nastavenie rozsahu upínania.
  • Tvrdené puzdro HRC 60.
  • Paralelnosť 0,02 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane dorazu obrobku, 2 ks drážkovacích kameňov podobných ako č. 362160 veľkosti 18/16, 1 upínacieho kľúča, 1 skrutkovača na skrutky s vnútorným šesťhranom, 4 upínkami.

Poznámka:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely