Uchopovacia tyč obojstranná, Typ: 1

Č. pol.: 361280 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361280 1
EAN/GTIN 4250364404143
Číslo výrobcu 6921864010031
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Obojstranná uchopovacia tyč na montáž na univerzálnu rýchloupínaciu čeľusť. Na upnutie polotovarov blízko okraja, úroveň 4 mm. Uchopovacia tyč s jemným a hrubým ozubením. Upínacie vložky vhodné pre materiály s pevnosťou do približne 1 000 N/mm².

Vhodné pro:

Univerzálna rýchlovýmenná čeľusť č. 361275.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky