Úložný plech pre sťahovací systém 125/187,5

Č. pol.: 361161 125/187,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Výška napínania 5 mm
vhodné pre farebný kód Xpent1-2
Veľkosť Xpent 2
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361161 125/187,5
EAN/GTIN 4062406090463

Popis

Materiál:

Oceľ, indukčne kalená a tvrdo frézovaná. Hrúbka materiálu 5 mm s magnetmi na zadnej strane

Poznámka:

Úložné plechy sa zavesia na predné skrutky vťahovacej čeľuste bez toho, aby boli pevne zaskrutkované.
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
    Typ/úložná výška (š/v) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka