Predsadzovacia čeľusť Gripp 3/5 80

Č. pol.: 361142 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 80 mm
Výška čeľusti h 20 mm
Výška h1 15 mm
Výška h2 17 mm
Dĺžka čeľustí l 12 mm
Dĺžka l1 9 mm
Dĺžka l2 9 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0; Xpent1-2
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361142 80
EAN/GTIN 4045197809483

Popis

Prevedenie:

Prvý upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.
Dosadacia plocha 3 mm.

Výhoda:

Po otočení čeľuste je k dispozícii druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čeľuste č. 361295361296.