NC vysokotlakový upínač HiPo Clamp s posilňovačom 125O

Č. pol.: 360465 125O
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPoClamp
Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Upínacia sila do maximálne 40 kN
Hmotnosť 35 kg
Celková dĺžka L 512 mm
Dĺžka základného telesa a 424 mm
Šírka základného telesa B 125 mm
Rozsah upínania b 0 mm - 182 mm
Výška základného telesa c -0,02 100 mm
Rozsah upínania d 131 mm - 313 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Pozdĺžna drážka l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Priečna drážka n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Vzdialenosť drážok p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo HiPo
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360465 125O
EAN/GTIN 4045197991256

Popis

Prevedenie:

  • Presnosť párovania 0,02 mm.
  • Rozmery na vyrovnanie kompatibilné s bežnými výrobkami.
  • Univerzálna konštrukcia pre rôzne systémy čeľustí.
  • Vodiaca dráha indukčne kalená.
  • Úplne zakryté vreteno (nízke nároky na čistenie).
  • Závitové otvory po oboch stranách pre doraz obrobku.
  • Vrátane otvorov 18M16 pre upínacie systémy s nulovým bodom - rozstup 200 mm.
  • Všetky strany okrem čelnej brúsenej: Použiteľné horizontálne a postranne.
  • Je možné pristavať uhlový mechanizmus.
  • Úplne zakryté a nitridované vreteno.
  • Závit pre doraz obrobku.

Rozsah dodávky:

4 úpínky a rucná kluka. Bez stupnovitých celustí.

Zvláštní příslušenství:

Poznámka:

  • Prispôsobené predĺženie základného telesa 125 uvedené pod č. 360467_125 v ETL.
  • Veľkosť 125X je dodávaná s čeľusťami 361295 125 a 361296 125. Možnosť použitia s predsadzovacími čeľusťami Xpent.
  • Prispôsobené predĺženie základného telesa 160 uvedené pod č. 360420 160

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely