Snímač hrán 10/4

Č. pol.: 359000 10/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ snímacej hlavy 10 mm
⌀ upínacej stopky 10 mm
Celková dĺžka 90 mm
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359000 10/4
EAN/GTIN 4045197350244
Číslo výrobcu 1010400

Popis

Prevedenie:

Snímacia hlava je pružne spojená s upínacou stopkou pomocou pružiny a umožňuje presnosť vyrovnania na 0,01 mm.
Všetky časti sú celé kalené a brúsené.
S odsadenou snímacou hlavou 10 a 4 mm ⌀.

Použitie:

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán.
Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely