Hrubý čistící disk 125 x 13 x 12,7 S GROB PREMIUM univerzálně použitelný

Č. pol.: 34529895
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34529895
EAN/GTIN 8024406024691
Číslo výrobcu 34529895
Číslo L L50140 103093
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pomocou hrubého čistiaceho kotúča Strip-It môžete bez námahy odstrániť hrdzu, farbu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézne nylonové vlákna obohatené o agresívne abrazívum zvládnu každú výzvu. Zároveň zabraňujú aj upchatiu alebo zaneseniu kotúča. Kotúče sú vybavené stredovým otvorom, takže sa dajú upevniť na dodané tŕne buď jednotlivo, alebo v pároch na priamej brúske. Červený kotúč Strip-It na hrubé čistenie z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresívnejší a pevnejší ako čierna štandardná verzia (S GROB). Tento kotúč ponúka používateľovi tiché brúsenie bez únavy s nízkou tvorbou tepla. Pri použití dlhšieho tŕňa je možné upnúť aj dva hrubé čistiace kotúče - výsledkom je väčšia kontaktná plocha a rýchlejší postup práce.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čistiaci kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, plast / PVC
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : GR S GROB
  • Rozmery (D x H x V): 125 x 13 x 12,7 mm
  • Priemer: 125 mm
  • Hrúbka: 13 mm
  • Otvor: 12,7 mm
  • Veľkosť zrna: 20
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Pružné nylonové vlákna obohatené o agresívne brúsne zrno na univerzálne použitie
  • Konštrukcia zabraňuje upchávaniu a zanášaniu kotúča
  • Nízka tvorba tepla

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov alebo na prípravu povrchov na zváranie, spájkovanie alebo eloxovanie

Odporúčanie:

  • Verzia S GROB (čierna) na jemnú prácu na povrchoch
  • Verzia A EX. GROB (červená) na zvýšenú agresivitu a použitie na hranách
  • Verzia S EX. GROB SOFT (hnedá) na maximálnu flexibilitu a zníženie vibrácií
  • Pri použití dlhšieho tŕňa je možné upnutie dvoch kotúčov 1GR - výsledkom je väčšia kontaktná plocha
  • Použitie nastaviteľnej priamej brúsky

Špeciálne vlastnosti:
  • Nízka tvorba tepla
  • Najvyššia agresivita
  • Žiadne upchávanie alebo zanášanie kotúča