Lisovaný kompaktní kotouč 76x6x9,6 3 S FEIN pro univerzální použití

Č. pol.: 34529829
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34529829
EAN/GTIN 8024406065533
Číslo výrobcu 34529829
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S lisovanými kompaktnými kotúčmi PREMIUM ponúka spoločnosť Tyrolit komplexný sortiment v rôznych špecifikáciách - od agresívnych, tuhých odihlovacích nástrojov až po mäkké nástroje na dokonalú povrchovú úpravu. Sú ideálne na širokú škálu aplikácií na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, neželezné kovy a plasty. Mäkšia špecifikácia nijako nemení geometriu povrchu obrobku. Zároveň môžete pri použití priamej brúsky efektívne pracovať na obzvlášť ťažko prístupných miestach. Tieto kotúče PREMIUM prevyšujú ostatné podobné výrobky aj vďaka svojej mimoriadnej životnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 lisovaný kompaktný kotúč VLIES
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, oceľ, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : UW 3 S FEIN
  • Rozmery (D x H x V): 76 x 6 x 9,6 mm
  • Priemer: 76 mm
  • Hrúbka: 6 mm
  • Otvor: 9,6 mm
  • Veľkosť zrna: 50
  • Nástroj pre: Priama brúska a brúsny blok

Výhoda:

  • Maximálna životnosť vďaka nízkemu zanášaniu kotúča a chladnému brúseniu
  • Univerzálne použiteľný nástroj

Použitie:

  • Na odihlovanie, oddebňovanie, odstraňovanie škrabancov, zmiešavanie, satinovanie, konečnú úpravu a opracovanie zvarových spojov

Odporúčanie:

  • 2/3 S FEIN na odihlovanie a leštenie
  • 2 A MEDIUM na odstraňovanie ostrapkov, leštenie a prechody
  • 6 S FINE / 6 A MEDIUM na odhrotovanie, zaobľovanie ostrých hrán a prechody
  • 8 A GROB na odstraňovanie ostrých hrán, zaobľovanie ostrých hrán a na prechody so zvýšenou agresivitou

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka