Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie 5/18

Č. pol.: 342600 5/18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ (MK) Veľkosť 5
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238 B 18
⌀ kužeľa D 17,78 mm
Druh produktu Upínač vŕtacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342600 5/18
EAN/GTIN 4045197308689

Popis

Prevedenie:

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobo vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.
So stopkou MK a vyrážačom.
Precízne vyhotovenie má najvyššiu presnosť radiálneho hádzania a je odporúčané pre samosvorné vysokovýkonné skľučovadlá č. 341000.
Stopky sú vhodné aj pre skrátený kužeľ vŕtacieho skľučovadla B18 (⌀ kužeľa 17,431 mm): Vŕtacie skľučovadlo č. 341000, 341010 a 341250.

Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vŕtačky, sústruhy, prípravky atď.

Norma:

Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238.
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
    MK / unášací kužeľ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka