{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,4 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 74 mm | |
Upínač | 1/2-20 palec | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342235 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197152985 |