Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 10-3/8

Č. pol.: 342225 10-3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 10-3/8
Rozsah upínania 0,8 mm - 10 mm
Vonkajší ⌀ 34,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 61 mm
Upínač 3/8-24 palec
vhodný kľúč na ozubené kolieska S2
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342225 10-3/8
EAN/GTIN 4019208415789
Číslo výrobcu 1322220

Popis

Prevedenie:

Čeľuste sú kalené.
Pre pravý chod.
Sklucovadlo s použitím na pravý a lavý chod, ktoré sa dá zaistit skrutkou (lavý závit).

Použitie:

Pre univerzálne vŕtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, príklepových vŕtačkách a stojanových vŕtačkách.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka