• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom, Typ: 10/12

Č. pol.: 342220 10/12
Zľava
35,43 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 10/12
Rozsah upínania 0,8 mm - 10 mm
Vonkajší ⌀ 33,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 61,4 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 12
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 12,065 mm
vhodný kľúč na ozubené kolieska S2
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342220 10/12
EAN/GTIN 4045197152916
Číslo výrobcu 342220 10/12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vedenie pre kľúč netvrdené.
Pre chod doprava/doľava.
S kužeľom vŕtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vŕtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, príklepových vŕtačkách a stojanových vŕtačkách.