Vŕtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Kovové vyhotovenie 13-9/16

Č. pol.: 342204 13-9/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 13-1/2
Rozsah upínania 1,5 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 42,4 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 51 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 60,9 mm
Upínač 9/16-20 palec
maximálny výkon stroja 1 100 W
Radiálne zablokovanie Áno
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342204 13-9/16
EAN/GTIN 4019208450292
Číslo výrobcu 1322450

Popis

Prevedenie:

  • Bezkľúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vŕtaní).
  • Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.
  • Dobrá presnosť vystredeného behu.
  • Prevŕtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).

S ochranou proti nájazdu.
Jednodielne telo skľučovadla, skľučovadlo je možné otvoriť jednou rukou, keď je vreteno vŕtačky zastavené. Mimoriadne krátky tvar.